{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | DLC | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 4 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
anillo de color | amarillo | |
Serie | Master Tap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | P13111 M1,6 | |
EAN / GTIN | 4067263126164 |