• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MACHOS DE ROSCAR ESTANDAR 5X80T2

Número de artículo: 227.5X80T2
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.5X80T2
EAN / GTIN 3148511537008
Número del fabricante 227.5X80T2
Número L L60130 7619

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Contenido: x 2
  • [g]: 15