• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2 MACHOS DE ROSCAR M8X125

Número de artículo: 227.S8X125T2
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.S8X125T2
EAN / GTIN 3148511532607
Número del fabricante 227.S8X125T2
Número L L60130 8982

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona una mayor resistencia al par y al desgaste que los machos estándar
  • Machos de precorte y acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenido: x 2
  • [g]: 50