• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Giramachos, ajustable reforzado 7

Número de artículo: 148150 7
Descuento
145,15 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 14,5 mm - 36 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M25 − M58
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 20 mm - 45 mm
Longitud total 1.120 mm
Tipo de producto Giramachos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148150 7
EAN / GTIN 4045197814937

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Modelo reforzado. Todas las dimensiones con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra