• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D G3/8

Número de artículo: 139715 G3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca G3/8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ nominal DC 14,4 mm
Longitud de filo Lc 34,09 mm
Longitud del mango Ls 48 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
⌀ del cuello D1 17,2 mm
Valor de programación para avellanado L1 35,47 mm
Número de dientes Z 6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Uso con rosca exterior hasta 2×D en rosca de perno
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,11 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 34,09 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139715 G3/8
EAN / GTIN 4045197958112

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.
 

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139715 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139715 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos