• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de metal de cobalto HSS-G de módulo de 1m snp

Número de artículo: 4932430501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430501
EAN / GTIN 4002395381623
Número del fabricante 4932430501
Número L L00800 4614

Descripción

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Brocas de metal HSS-G Cobat - DIN 338 - 1 m de fila