• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbarbador de avance y retroceso de metal duro integral con ángulo de hélice TiSiN

Número de artículo: 208181
Nuevo producto
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
777 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ± 0,05
  • Ángulo de punta del avellanador: 90

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.
El rectificado en ángulo de hélice a ambos lados de la sección del cabezal da como resultado un corte significativamente más suave y, por tanto, una excelente calidad de la superficie. Para el uso universal en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo evita eficazmente la formación de filos recrecidos, incluso en aluminio y aceros resistentes a la corrosión (INOX).

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.

Nota:

Producto sucesor para n.° 208180.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra