• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HB 20/4,0 mm

Número de artículo: 206358 20/4,0
Descuento
423,10 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 41 mm
Radio de filo R1 4 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance fz para fresado copiador en Inconel® 0,062 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206358 20/4,0
EAN / GTIN 4045197527844

Tablas de Aplicación

Inconel
S
35
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento especial para duraciones máximas y gran potencia de arranque de viruta.
Con calidad de equilibrado G2,5.
Para fresar aleaciones a base de Ni, con espiral de 35°.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra