• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

AN.U 120608 UNI

Número de artículo: 215113 UNI
Descuento
17,22 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,08 € 17,22 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,90 € 14,35 € / Unidad
a petición
En stock
1.615 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte AN.U 120608
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Material de corte MD
Tolerancia K
Clase HB925
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215113 UNI
EAN / GTIN 4045197703187

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
280
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
95
GG(G)
K
220
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles de 4 filos, muy estables y de dos lados.
Gracias a la exclusiva forma geométrica de las plaquitas reversibles, el filo no se debilita con la perforación.

Datos de aplicación:

ap máx = 12 mm.
ap = 10 mm (recomendación).

Atención:

¡No apto para el fresado de ranurado completo!

Nota:

Contorneado: Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 10 mm.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra