• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM TS225C138T085-6T08 IC928 Cabezas Intercambiables de Fresado de Ranuras para Anillos de Seguridad, Según Norma DIN 471/472

Número de artículo: 3327626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3327626
EAN / GTIN 7291075396621
Número del fabricante 3327626
Número L L24060 667

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.85 mm, Diámetro de corte (DC) 22.5 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 9.48 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.85 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.38 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 3.08 mm
  • Longitud total (OAL) 9.48 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos