• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM EC200H30R10CF-9T12 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

Número de artículo: 3336721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336721
EAN / GTIN 7291075388701
Número del fabricante 3336721
Número L L24060 463

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm, Número de labios (NOF) 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 9
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos