• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EC-E3 16-16/35C16R2.N83CE IS35 Fresas Cerámicas de 3 y 7 Labios, con Mango Integral y Desahogo, para Aleaciones con Base Níquel, Fundición y Grafito

Número de artículo: 5877471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Ceramic Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5877471
EAN / GTIN 7291075381412
Número del fabricante 5877471
Número L L24060 118

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 1.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.04 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 15.5 mm
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 34.5 mm

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra