• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM EC625E47R31CF-4T10 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral Antivibratorias, para Aplicaciones de Desbaste y Acabado

Número de artículo: 5623035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623035
EAN / GTIN 7291075258066
Número del fabricante 5623035
Número L L24060 979

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de fijación, lado de la máquina (DCONMS): 0,602″
  • Características de la interfaz T10
  • Diámetro del filo de corte (DC): 5/8″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 1/2″
  • Número de filos de corte (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 1,273″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.602″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
  • Radio de punta (RE): 0.031″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 1.273″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos