• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca escariador de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA TiAlN

Número de artículo: 122795
Descuento
desde  136,14 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
7 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 5×D
  • Ángulo de punta: 140
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Descripción

Ejecución:

Taladrado y escariado en una operación. Máxima precisión de concentricidad. Con 4 filos de fricción para una exactitud dimensional óptima y calidad de la superficie como en escariado.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra