Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2: 90/130mm

Número de artículo: 273821 90/130

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 90 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 130 mm
Tipo de boca izquierda
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 13 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273821 90/130
EAN / GTIN 4045197500359
Número del fabricante 273821 90/130

Descripción

Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.° 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la 1ª escotadura/D2 = ⌀ máximo para la 1ª escotadura.
Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 − 50 %.