Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCMT, HBT020, Tamaño / cantidad: 110304/30

Número de artículo: GG2643 110304/30
Establecer precio 30 Unidad (7,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Rompevirutas PM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 240 mm/min
Contenido 261472 HBT020
Código ISO plaquita de corte VCMT110304
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2643 110304/30
EAN / GTIN 4067263096030
Número del fabricante GG2643 110304/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra