• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Inserto de mandrinar interior, a la derecha 2,2 mm

Número de artículo: 270514 2,2
Descuento
33,66 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 2,2 mm
Longitud de voladizo L1 16 mm
⌀ del mango d 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 0,95 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 0,15 mm
Radio R 0,1 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,017 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/rev.
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270514 2,2
EAN / GTIN 4045197802170

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ Dmín. (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra