• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema de iones de litio M12B6 MB12

Número de artículo: 073829 MB12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
316 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress M12B6
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 6 Ah
Tensión de batería 12 V
adecuado para Herramientas Milwaukee M12
Peso por batería 638 g
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073829 MB12
EAN / GTIN 4002395158638
Número del fabricante 4932451395

Descripción

Ejecución:

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
  • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
  • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

Nota:

Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería MB18-CR.