• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nivel de burbuja telescópico 80T 800 mm

Número de artículo: 467425 800
Descuento
103,83 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error en posición normal 0,5 mm/m
Longitud máxima 1.270 mm
Límite de error en estado extendido 1 mm/m
Longitud 800 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 467425 800
EAN / GTIN 4005069188801

Descripción

Ejecución:

Sistema telescópico de alta calidad para la prolongación de la superficie de medición; el nivel de burbuja se puede extender de manera flexible a la longitud necesaria. Canto de trazado en toda la longitud; medición y trazado en una sola operación, incluso en estado extendido. Escala métrica impresa para la determinación de medidas interiores y libres. Sistema LOCK para la fijación de la longitud ajusta; impide un desajuste imprevisto del nivel de burbuja.