• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portapinzas, Pinza de sujeción ER25, 250 430E

Número de artículo: S00934

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S00934
EAN / GTIN 4069739482200
Número del fabricante 31.2525MFTRLZ0
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.2525MFTRLZ0
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 60
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 104 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER25
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior