5 bolsas de eliminación de PE 25 litros

Número de artículo: 630275000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Volumen 25 l
Tipo de producto bolsas
Material plástico
Peso 0,574 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 630275000
EAN / GTIN 4061792183315
Número del fabricante 630275000
Número L L01760 101844
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • 20 veces la capacidad frente a bolsas filtrantes de papel
  • Sin obstrucción con polvos finos (especialmente polvos de cuarzo)
  • Muy adecuado para aplicaciones que generan grandes cantidades de polvo fino (p.ej., quitar fresando superficies de revoque, rectificar solados, etc.)
  • Corresponden a los requisitos para la clase M y H en los aspiradores
  • Ideal para el uso de máquinas para el tratamiento de piedras u hormigón, tales como fresadoras de renovación, amoladoras de renovación, lijadoras de pared y techo, rozadoras de muros, etc.
  • Retiro y eliminación limpios, sencillos y rápidos

Característica:

  • Peso de rotura: 0,574 kg
  • Adecuado para: ASR 36-18 BL 25 M SC / ASR 25 M SC