Relleno de espuma 4 pzs. para metaBOX 145 M

Número de artículo: 628950000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 628950000
EAN / GTIN 4061792245310
Número del fabricante 628950000
Número L L01760 137
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • El relleno se puede cortar a medida para un almacenamiento óptimo y seguro
  • Con espuma de rejilla recortable a medida 16x16x25mm
  • Almacenamiento optimizado, permite un fácil acceso al contenido
  • Set de 4 piezas compuesto por: espuma de botones autoadhesiva para la tapa (25mm), 1x espuma sin perforación y 2x espuma con perforación (16x16x25 mm)