GARANT HiPer-Drill

Taladro con cabezal intercambiable de alto rendimiento

En cada operación de perforación la herramienta de corte se ve afectada, teniendo que realizar a posteriori un sofisticado afiliado, o incluso reemplazar el taladro para que su calidad no se modifique. Con el GARANT HiPer-Drill de Grupo Hoffmann no pasa. Cuenta con un sistema de refrigeración interna mejorado y una oferta del programa de cabezales intercambiables. En este programa, las herramientas soporte se mecanizan en procesos de fabricación aditiva. Este innovador sistema permite equipar las herramientas con canales de refrigeración triangulares. Y gracias a este procedimiento, los canales de refrigeración se colocan de tal forma que se garantiza completamente la estabilidad de la herramienta.

Descripción de la imagen de la derecha:

1. Reborde para un sistema óptimo
Mayor estabilidad en las operaciones de perforación

2. Identificación
Especificar la máxima profundidad, repuestos y esfuerzo de torsión de la perforación.

3. Amplio Programa
Diámetro: 13 mm - 32 mm (13 mm - 20 mm in 0.1 mm intervalos y en todos los agujeros centrales- y diámetro de fricción)
Relación de aspecto: 1.5xD, 3.0xD, 5.0xD, 8.0xD, 12.0xD

4. Elemento opcional
En el proceso de fabricación existe libertad en el diseño de los elementos adicionales a la herramienta

5. Geometría óptima/ Tensión estable/ Plaquita prismática
Las Geometrías han sido optimizadas para el mecanizado de acero y acero inoxidable y otra variedad de materiales. La cabeza desmontable se coloca en su sitio en el transportador. Este mecanismo de sujeción con abrazaderas lo protege. Y la cabeza consigue un centrado óptimo gracias a las plaquitas prismáticas de ajuste. Esto asegura una alta exactitud en el agujero.

6. Transiciones optimizadas
Mejoran el volumen de viruta

7. Material de soporte de alta calidad
Para una alta estabilidad y por lo tanto un mejor auto centrado. Óptima resistencia a la corrosión y una duración superior de la herramienta.

8. Mango cilíndrico con accesorio de sujeción
Alta estabilidad y sujeción de tal modo que se consigue una transmisión de potencia óptima. Tolerancia = h6

Ventajas

Funcionamiento: Permite una perforación centrada y una sujeción segura.
Exactitud: Tolerancia de calibre IT9.
Precisión: Concéntrica y de alto rendimiento de arranque de viruta.
Flexibilidad: Se pueden utilizar materiales con diferente cabezal hasta un diámetro máximo de 1 mm.
Eficiente: Gracias a los sustratos perfectamente encajados y las geometrías aumenta el avance y la velocidad de corte.
Estabilidad: El asiento de plaquita prismática garantiza un posicionamiento exacto del inserto del corte.

GARANT HiPer drill - The first series tool produced by additive manufacturing in the diameter range 9 – 12.99 mm.

Progress by use of state-of-the-art technology:
Using additive manufacturing, tools can - to a large extent - be designed freely. Additive manufacturing refers to a process by which digital 3D design data is used to build up a component in layers by depositing material, which is then fused by a strong laser beam. With the GARANT HiPer drill, additive manufactuing is finding its way into series production.

Better overall structure:
The cooling channels are put towards the outer edge of the drill and can be adapted to the helix angle according to the ⌀. This assures a more stable toolholder core and optimised flutes for improved chip clearance.

Cooling system:
The cooling channels in the ⌀ range 9 to 12.99 mm can be manufactured with triangular channels for optimum flow of coolant. Twice the amount of coolant can be delivered due to the larger cross section and the improved flow dynamics.

Optimum torsional properties:
Due to their uniform microstructure, drills manufactured by the additive process have improved tensile strength and a significantly improved yield point, thus giving optimised torsional properties.

High productivity:
All this enables a marked increase in stability, cutting data, chip removal, and tool life – thus increasing your productivity.

Product video

GARANT HiPer Drill video

Este vídeo resume las ventajas que aporta el Hiper Drill de GARANT con cabezal intercambiable. No pierdas detalle de todas sus funcionalidades.

Productos y más información

Podrás encontrar todos los productos GARANT HiPer-Drill aquí.

Todos los productos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra