• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal Banco de trabajo universal con tablero de haya multiplex con tornillo de banco y regulador de altura

Número de artículo: 933420
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera de 600 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Pie soporte de 430 mm de ancho con 1 cajón y tornillo de banco abatible. Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extraíble hasta 90 %
Regulador de altura abatible GARANT n.º 967568 tam.120, incluye tornillo de banco n.º967100 tam. 120. Puerta con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

El tornillo de banco se puede elevar y abatir, regular en altura entre 25 y 160 mm por encima del banco de trabajo y girar a 360°.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 933910 − 933990 y n.º 960900 − 961500.
El cajón en la carcasa del tornillo de banco no es cerrable.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.