• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cajas de almacenamiento a la vista antracita

Número de artículo: 963308
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
314 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cajas de almacenamiento a la vista con mango ergonómico (gran comodidad de uso). Convertible en caja de almacén con ventana transparente. Interiores pulidos lisos para facilitar la retirada y limpieza. Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación delante y tarjetas (tamaño tarjeta de crédito 85,6 × 54 mm) detrás. Las cajas de almacenamiento a la vista son apilables.

Ventaja:

Cajas de almacenamiento a la vista GARANT y sus ventajas:
  • Estabilidad resistente gracias al propileno resistente a los golpes.
  • Elevada capacidad de carga gracias a las bases y los paneles laterales reforzados.
  • Fácilmente apilables gracias a los puntos de encaje.
  • Tacto agradable y limpieza fácil gracias a las superficies de alta calidad y los interiores lisos.
  • Amplias posibilidades de uso.

Idóneo para:

Regletas para recipientes n.º 916535, Multifix 923205, 962950, para tableros soporte n.º 957060 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 954600 - 954670 y n.º 954701 a 954722. Además, con el soporte para cajas n.º 963137 se pueden colgar individualmente cajas pequeñas para almacenamiento a la vista n.º 963301 tam. AA1 y AB1 en paneles perforados.

Nota:

Para la fijación en paredes perforadas se necesitan soportes para cajas Easyfix Universal n.º 955810 tam. 100. Adecuado para tamaños AA1, AB1 y AC1.
Solo los tamaños AA1, AB1 y AC1 son adecuados para un montaje directo en rieles multifix.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra