{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574255 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359083857 | |
Número del fabricante | 415301 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cepillo circular con mango Completamente INOX 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X15mm
a petición
En stock
76 piezas en stock
27,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
268 piezas en stock
5,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
554 piezas en stock
8,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
908 piezas en stock
7,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Longitud de guarnición H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |