{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Dose | |
Contenido | 0,12 l | |
Color | marrón | |
Forma | Pasta | |
Punto de inflamación | 250 °C | |
Temperatura de autoinflamación | 320 °C | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 40 °C | |
Tipo de producto | Aceite de corte / aceite de rectificado |
Número de artículo | 084160 120 | |
EAN / GTIN | 2050000966033 | |
Número del fabricante | 3308416120 |