Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Panel con retícula de agujeros para pie soporte con energía, Adecuado para anchura de carcasa: 275mm

Número de artículo: 933714 275

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 136 mm
Anchura 199 mm
Profundidad 14,5 mm
Tipo de producto Panel lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933714 275
Número del fabricante 933714 275

Descripción

Ejecución:

Pantalla con □ 9×9 mm en tramo de 37 mm para asiento de ganchos y soportes Easyfix n.º 963001 − 963146.
Panel con cubierta trasera, evita la penetración de polvo y suciedad en el soporte con energía.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra