Tirador deslizante, Color: BLUE

Número de artículo: 920135 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 350 mm
Profundidad 110 mm
Material revestimiento Haptoprene
Color mango Azul acero RAL 5011
Color revestimiento antracita
Intervalo de empleo Carro para material
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920135 BLUE
EAN / GTIN 4045197980335
Número del fabricante 920135 BLUE

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero de 2 componentes con recubrimiento de Haptoprene.
Color: Tam. BLUE - azul acero. Tam. BLACK - antracita.
 

Idóneo para:

Carro de estación de trabajo n.º 921820, 921860; carro de eslinga n.º 921880 y 918601; carro de almacén n.º 922010 y 918610; carro de montaje n.º 918583; Cleaning Point n.º 987121. Carro para material n.º 918590, 918595.

Volumen de suministro:

Incluidos 2 tornillos de fijación.