• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Juego de tapones de protección auditiva, 200 pares FIRMFIT® 200

Número de artículo: 097321 200
Descuento
38,98 €
Establecer precio 200 par (0,10 € / 1 par)
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Firm Fit
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)
Material tapones Policloruro de vinilo
Contenido 200 par
Embalaje por pares
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097321 200
EAN / GTIN 033552021094
Número del fabricante 1033010

Descripción

Ejecución:

Los tapones de protección auditiva con un valor de aislamiento muy elevado son hasta un 40% más blando que otros productos comparables, con lo cual son muy agradables de llevar. El llamativo color de señalización facilita el control del uso. Gracias a su forma cilíndrica, el tapón se adapta perfectamente al conducto auditivo. SNR = 30 dB (A=31dB, M=27dB, B=25dB).
Caja de cartón de entrega con 200 pares, empaquetados higiénicamente por pares en bolsa de PE.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos