Ejecución:
Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una pantalla táctil gracias a las paredes perforadas montadas a ambos lados.
El sistema maestro se puede ampliar con sistemas de ampliación adicionales y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24.
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035 frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.
Nota:
El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.
Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.