{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Conexión de contacto botón pulsador (1) | Conexión elemento de puesta a tierra ⌀ 10,3 mm | |
Conexión de contacto botón pulsador (2) | Conexión cable espiral ⌀ 4,5 mm | |
Puesta a tierra de personas | primaria | |
Tipo de cable | espiral | |
Longitud de cable | 2,4 m | |
Tipo de producto | Puesta a tierra de personas |
Número de artículo | 972815 4,5 | |
EAN / GTIN | 4057989603889 | |
Número del fabricante | C-184 132V |