• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie soporte ESD

Número de artículo: 972180
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con guías para cables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios/cables.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 972195 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Ninguna pieza de plástico es conductora ESD. No es posible la puesta a tierra por medio de pies soporte.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"