Envoltura transparente DURAFRAME® en la Juego de 10 piezas, DIN A4, Tipo: BLACK

Número de artículo: 974631 BLACK
Establecer precio 10 Unidad (13,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 324 mm
Anchura 238 mm
Material Lámina dura de PVC
Color negro
Recorte para agarrar existente no
Empleo en formato vertical y transversal
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Parte trasera autoadhesiva que se puede volver a despegar
Parte delantera magnética desplegable
legible por ambos lados de cristal
Contenido del juego 10
Tipo de producto Envoltura transparente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974631 BLACK
EAN / GTIN 4005546405810
Número del fabricante 4882-01

Descripción

Ejecución:

Bolsa magnética de lámina dura de PVC con parte trasera autoadhesiva, se pega en todas las superficies de carga lisas (madera, cristal, metal y mucho más). Desprendible y reutilizable.

Aplicación:

Cambio sencillo de los documentos gracias a la parte delantera magnética que se puede levantar. La información se puede leer por ambos lados en superficies de cristal. Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideal, por ejemplo, para:
  • Planos de alarmas o indicaciones de advertencia (rojo).
  • Instrucciones de máquinas (azul).
  • Instrucciones de uso
  • Según los reglamentos de materiales peligrosos (naranja).
  • Máxima atención para informaciones y peligros (bicolor).

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra