• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Viga maestra con pies soporte para banco de trabajo Ready-to-go Altura 950 mm

Número de artículo: 927261
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Viga maestra para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go. Incluye pies soporte.

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 700 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

De la misma serie "Ready-to-go"