Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados, 36×24G, Cantidad de piezas: 75/1

Número de artículo: 950570 75/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA
  • Cajones superficie útil en G: 36×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 36×24
Altura 50 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 36
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 24
Adecuado para cajones anchura útil 900 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 600 mm
Peso 1,306 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950570 75/1
EAN / GTIN 4062406153533
Número del fabricante 950570 75/1

Descripción

Ejecución:

Regletas ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las roturas del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 36×24G.

Idóneo para:

Cajones 36×24G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951580: 1 × tam. 75
Regletas separadoras ranuradas n.º 951530: 7 × tam. 75
Pared separadora enchufable 4G n.º 951741: 16 × tam. 75
Pared separadora enchufable 5G n.º 951751: 12 × tam. 75

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra