Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 20×20G, Tipo: 50/1

Número de artículo: 950300 50/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 0,765 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950300 50/1
EAN / GTIN 4062406152499
Número del fabricante 950300 50/1

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 15 × tam. 4×4/4; 5 × tam. 4×4/2; 5 × tam. 4×4/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra