• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de accesorios de taller 9

Número de artículo: 954986 9
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,903 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954986 9

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954986: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.° 081505 tam. 125: 1 ud.
Prensor de garras n.º 081610 tam. 500: 1 ud.
Espejo de control telescópico HOLEX n.º 081630 tam. 30: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.
Gafas protectoras UVEX n.º 096515 tam. CLEAR: 1 ud.
Pinzas romas HOLEX n.º 727550 tam. AM: 1 ud.
Juego de cuchillas cortantes rompibles n.° 845010 tam. 10: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.º 845020: 1 ud.
Lámpara de inspección telescópica n.º 081665: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos