• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para llaves fijas Easyfix

Número de artículo: 955700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
950 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Almacenamiento claramente organizado de las llaves. El tamaño de la llave se distingue inmediatamente a través de la abertura.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Productos adecuados

De la misma serie "Easyfix"