{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876/00 | |
Alcance del brazo | 49 mm | |
Altura de medición máxima | 100 mm | |
⌀ de columna | 22 mm | |
⌀ de mesa | 50 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442917 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000282 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mesa de medición pequeña Cerámica, Tipo: 50
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
426,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
478,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 49 mm | 62 mm |
Peso | 2,3 kg | 4 kg |
Altura de medición máxima | 100 mm | 150 mm |
Norma | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ de columna | 22 mm | 22 mm |
Mesa anchura | 78 mm | |
Mesa longitud | 78 mm |