• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador de precisión con protección contra golpes

Número de artículo: 433060
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.036 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006 (excepto tam. 100 / 80).
Carcasa de latón estable, de cromo mate.
Vástago de sujeción ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado.
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Aguja central para lectura de 1 / 100 mm, aguja pequeña para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.