Escuadra de medición de 90°, forma cuadrada precisión 0, Longitud×anchura: 300X300mm

Número de artículo: 431860 300X300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 875; DIN 876/0
Perpendicularidad 0,004 mm
Longitud 300 mm
Anchura 300 mm
Espesor 50 mm
Peso 11 kg
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Placas de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431860 300X300
EAN / GTIN 2050001042729

Descripción

Ejecución:

Material, precisión y opciones, ver n.º 430300; 430400. Las cuatro superficies angulares estrechas perimetrales de 90° están lapeadas con precisión por diamante según DIN 876. Perpendicularidad según DIN 875.

Aplicación:

Para controlar el ángulo de 90° en niveles horizontales y verticales.

Nota:

Suministro a portes debidos. Escuadras de medición de forma cuadrada hasta 1000 mm de longitud a petición. Escuadras de medición de forma rectangular hasta 2000 mm de longitud a petición.
Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.