{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 257 mm | |
Medida exterior anchura | 147 mm | |
Medida exterior altura | 45 mm | |
Medida interior Longitud | 250 mm | |
Medida interior Anchura | 125 mm | |
Medida interior Altura | 37 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 5×10 | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Número del fabricante | 630305 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Caja modular, Tipo: 2
a petición
En stock
538 piezas en stock
6,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.135 piezas en stock
11,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
293 piezas en stock
4,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.141 piezas en stock
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 147 mm | 132 mm | 128 mm | 149 mm |
Medida exterior altura | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm |
Medida exterior longitud | 257 mm | 260 mm | 172 mm | 257 mm |
Medida interior Anchura | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 125 mm |
Medida interior Altura | 37 mm | 35 mm | 36 mm | 37 mm |
Medida interior Longitud | 250 mm | 254 mm | 166 mm | 250 mm |
Tipo de producto | Caja modular | Caja modular | Caja modular | Caja modular |