{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Banco de amolar | |
Medio abrasivo | Grano abrasivo de corindón (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 36 | |
Grado de finura | basto | |
Especificación | Corindón normal gris azulado, grado de dureza M | |
⌀ interior anillo de reducción | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ de muela D | 175 mm | |
Anchura de muela T | 25 mm | |
⌀ de perforación H | 32 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 40 m/s | |
Tipo de producto | Muela para esmeriladora |
Número de artículo | 596310 NK36 | |
EAN / GTIN | 9003176641634 | |
Número del fabricante | 664163 |