Muela de fibra Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 178 mm, Tamaño de grano: 36

Número de artículo: 566491 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,72 € / Unidad
  • de 25Unidad
    6,43 € / Unidad
a petición
En stock
908 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Aluminio
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™II
Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 178 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Aluminio
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 8.500 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566491 36
EAN / GTIN 30051141277449
Número del fabricante 7000045188

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestos óptimamente sobre la base abrasiva. Gran aumento de la capacidad abrasiva con una durabilidad excelente y un acabado uniforme de la superficie.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Tipo de punta Cubitron™ II. Máxima capacidad abrasiva.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.
En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.° 566690 / 566692. El grano abrasivo cortante permite un trabajo ergonómico y agradable con presión de aplicación reducida. Con su capacidad abrasiva elevada, las muelas de fibra 3M™ son al mismo tiempo una alternativa real a las muelas de desbaste y las muelas abrasivas a láminas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra