Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma E 6GX, AlTiX, M: M2

Número de artículo: 132724 M2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 3X 6GX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,4 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,6 mm
⌀ de rosca 2 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 6 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132724 M2
EAN / GTIN 4045197899750
Número del fabricante 132724 M2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX
Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Recomendación:

Recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra