{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX6 | |
Longitud de los lados | 55×18 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | con recubrimiento de polvo | |
Punta | negro | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 624850 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733243945 | |
Número del fabricante | 410.6 GR |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave acodada para Torx® con recubrimiento de polvo, Perfil Torx®: TX6
a petición
En stock
204 piezas en stock
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
490 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.749 piezas en stock
2,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | no | no |
Superficie | con recubrimiento de polvo | galvanizado | fosfatado |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 55×18 mm | 80 × 15 mm | 42×16 mm |
Perfil Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |