{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | EKF300 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.500 W | |
Velocidad de giro máxima | 6.000 min-1 | |
Peso | 4 kg | |
Longitud | 310 mm | |
Anchura | 138 mm | |
Altura | 295 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Biselado C | 30° | |
Tipo de producto | Biseladora y desbarbadora |
Número de artículo | 078121 EKF300 | |
EAN / GTIN | 4250187507229 | |
Número del fabricante | EKF 300.3 |