{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Manguera espiral de PU | |
⌀ exterior manguera | 12 mm | |
⌀ interior manguera | 8 mm | |
Longitud utilizable de la manguera | 3 m | |
Tipo de producto | Tubo |
Número de artículo | 080106 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540278 | |
Número del fabricante | 140227 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tubo flexible con espiral de PU de 3/8 pulgada con atornillado giratorio y protección contra dobladuras, Longitud utilizable de la manguera: 3m
a petición
En stock
37 piezas en stock
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
|
|
Material | Manguera espiral de PU | ||
Presión de servicio máx. | 10 bar | 10 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 3 m | 3 m | 3 m |
⌀ exterior manguera | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
⌀ interior manguera | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Intervalo de temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Tipo de producto | Tubo | Tubo | Tubo |