• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Par de guantes HyFlex® 11-541 7

Número de artículo: 094563 7
Descuento
16,21 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 144 par
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex; Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
Característica de los guantes Exento de silicona; exento de látex; Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Material de base INTERCEPT™, Kevlar
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Material Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / gris
Talla de guante 7
Peso 24 g
Longitud 196 mm
Aplicación reutilizable
exento de silicona
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes D
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Número del fabricante 11-541/7

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-541. Guante muy ligero con tecnología de punto 18-Gauge, y al mismo tiempo protección frente al corte elevada (clase D según EN 388:2016) gracias al empleo combinado de hilo INTERCEPT™ y KEVLAR®. Revestimiento de espuma de nitrilo fino y sin embargo resistente. Ideal para el montaje de piezas metálicas pequeñas con cantos agudos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"